Beli Gergaji Cas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Hacksaw with Frame (Gergaji Besi)Deskripsi:Gergaji besi ini terbukti dapat memotong lebih cepat dari pada produk serupa, dikarenakan mata pisaunya yg mencapai 12 inchi mampu memotong pipa air tanpa perlu menggunakan alat bantu lainnya.TEKIRO Gergaji Besi[12Inch], gergaji besi berukuran 12 Inch dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : BimetalSpesifikasi:- Aluminium handle- Two-hand grip for comportable and easy operation- Soild aluminium frame- Quick and easy blade changeatribut:
- Size (inch): 12
- Material: Bimetal
- Dimension 2 (mm): 359
- Dimension 1 (mm): 370
- Dimension 4 (mm): 132
- Dimension 5 (mm): 124
- Dimension 3 (mm): 208
- METABO Cordless Sabre Saw (Mesin Gergaji Reciprocating Baterai)Deskripsi:Robust die-cast aluminium gear housing, coated for optimum handlingVariospeed (V) Electronics for working with customised stroke rates for the materials usedSaw blade rotatable by 180° for working comfortably overheadMetabo Quick for changing saw blades without toolsDepth guide can be adjusted for ideal utilisation of the saw blade and diverse applications such as plunge cutsWide range of uses thanks to the adapted Metabo saw blade rangeWith metaBOX, the intelligent solution for transport and storageMany brands, one battery pack system: This product can be combined with all 18V battery packs and chargers of the CAS brands: www.cordless-alliance-systems.comScoope of delivery:Hexagonal wrenchmetaBOX 145 L2 Li-Power battery packs (18 V/4.0 Ah)Charger ASC 55 "AIR COOLED"atribut:
- Battery Voltage (V): 18
- Morris Cutting Torch Japan (Blender Las Potong)Deskripsi:For heating and cutting metal.atribut:
- Inlet Thread: M16x1.5
- BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)Deskripsi:Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
- BOSCH Core Bit Carbide-Tipped for Masonry & ConcreteDeskripsi:These individual core bit heads come with a center pin and require a compatible adapter or extension to install them on a compatible rotary hammer drill. A variety of adapters and extensions can be used with the heads, which allows them to be used with a wider variety of rotary hammer drills than one-piece core bits. The heads create large, shallow holes in concrete, masonry, and limestone.
- APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Deskripsi:Type AP84PROMAX+ adalah seri impact standart body kecil ringan tapi tenaga setara jumbo 1000NM dengan kelengkapan xtra lengkap cvt edition tidak ada baut motor dan mobil yang tidak bisa dibuka oleh mesin type ap84promax. Memenangkan the bestt small impact WRENCH 2024. Sebagai impact kecil kuat thn 2024.Sangat direkomendasikan untuk bengkel motor profesional dan mobil pribadi. Kelengkapan yang didapat :- 1unit baterai 15cell LXT- 7mata sock besar 10,12,14,17,19,21,24- Mata sock cvt 39-41 + konektor 10cm 1/2inch- Mata sock hex 8mm panjang 15cm + konektor hex- Kepala bor 10mm + adaptor + kunci bor - Obeng + - & sock roofting 8mm 10mm. 1 FAST charging1 unit mesin AP84PROMAX 1000NM REAL. Buku manual bahasa Indonesia. Ketahanan baterai Rata" Bengkel motor tahan 3hari kerja full tanpa cas. Untuk perawatan baterai cukup cas setelah di pakai dan jika tidak dipakai wajib cas 2minggu sekali.
- METABO Cordless JigsawDeskripsi:Extremely handy due to small handle size and soft-grip surfacePrecise and material-matched sawing due to the variable stroke rate, pendulum stroke and low-lying saw blade guidance with spring supportMetabo Quick for changing saw blades without tools and with automatic ejectionSelectable shaving blower function ensures free view of cutting lineWith metaBOX, the intelligent solution for transport and storageMany brands, one battery pack system: This product can be combined with all 18V battery packs and chargers of the CAS brands: www.cordless-alliance-systems.comScoope of delivery:Extraction nozzleHexagonal wrenchmetaBOX 145 Lwithout battery pack, without chargerProtective glassChip guard plateatribut:
- Uncertainty of Measurement K (m/s²): 1.5
- Battery Voltage (V): 18
- Cutting Depth Sheet Steel (mm): 10
- Pendulum Stroke Levels: 4
- Saw Blade Stroke (mm): 22
- METABO Cordless Multi ToolDeskripsi:Oscillating cordless multi-tool with high performance comparable to that of a mains powered versionIndispensable for interior development such as cutting, sanding and scraping of different materialsTool holder for maximum compatibility to OIS, Starlock and other accessoriesMetabo Quick tool change system for time-saving, convenient change of accessoriesQuick work progress thanks to large oscillation angle and VTC-Electronics to maintain constant speed even under loadSlim design and non-slip soft-grip surface for optimised handlingExtra bright LED lights for good visibility of the working areaExtraction possibility by means of connecting an all-purpose vacuum cleanerWith metaBOX, the intelligent solution for transport and storageMany brands, one battery pack system: This product can be combined with all 18V battery packs and chargers of the CAS brands: www.cordless-alliance-systems.comScoope of delivery:Plunge saw blade 32 mm HCS (wood)Triangular hook and loop sanding plate 93 mm5 Hook and loop sanding sheets 93 mm P 805 Hook and loop sanding sheets 93 mm P 120Suction AdapterMulti-adapter2 Li-Power battery packs (18 V/2.0 Ah)Charger ASC 55 "AIR COOLED"metaBOX 145 LSegment saw blade 85 mm BiM (wood + metal)Scraping knife, rigid 52 mm HCSatribut:
- Base Plate Dimensions from Corner to Corner (mm): 93
- Oscillation Angle Left/Right (°): 1.6
- Sawing with Plunge Cut Saw Blade (m/s2): 13
- Sawing with Segmented Sawing Blade (m/s2): 11.6
- Scraping (m/s2): 11.5
- Battery Pack Capacity (Ah): 2x2
- Battery Voltage (V): 18
- Bit Retainer: Compatible with OIS and Starlock
- Orbital Frequency No Load (rpm): 7000-18000
- Sound Level (dBA): 88
- Sound Pressure Level (dBA): 77
- Surface Grinding (m/s2): 7.5
- Type of Battery Pack: Li-Power
- Uncertainty of Measurement K (dB(A)): 3
- BEL-ART Wash Bottle Plastic with Safety Label (Botol Cuci Lab)atribut:
- Material: LDPE (Low-Density Polyethylene)
- Bottle Type: Wide Mouth, Color Coded
- METABO Cordless DrillDeskripsi:-Brushless drill/screwdriver with maximum power for demanding applications -Selectable "impuls" mode for removal of stubborn screws and for spot-drilling on smooth surfaces -Unique Metabo brushless motor for quick work progress and highest efficiency when drilling and screwdriving -Precision Stop: electronic torque control with increased precision for accurate and intricate working -Spindle with hexagonal recess for screwdriver bits for working without chuck -Collar (phi 43 mm) for versatile use -Integrated working light to illuminate the contact area -Robust die cast aluminium gear housing for optimum heat dissipation and long service life -Handy belt hook and bit holder can be fixed either on the right or left side -Battery packs with capacity display for checking the charge status -Ultra-M technology: highest performance, gentle charging and 3 years of warranty on the battery pack.atribut:
- Battery Voltage (V): 18
- BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)Deskripsi:- Battery pack(A1820LIB, A1840LIB)x 1 of each- Charger (AL1860CV)- Case (L-BOXX136)
- METABO Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)Deskripsi:-Brushless hammer drill with compact design for universal and demanding applications -Unique Metabo brushless motor for quick work progress and highest efficiency when drilling and screwdriving -High-performance impact mechanism for optimum drilling performance -Integrated working light to illuminate the contact area -With handy belt hook and bit case which can be fixed either on the right or left side -LiHD battery pack for ultimate performance, extremely long runtime and service life -Battery packs with capacity display for checking the charge status -Ultra-M technology: highest performance, gentle charging and 3 years of warranty on the battery pack.atribut:
- Battery Voltage (V): 18
Daftar Harga Gergaji Cas Terbaru November 2026
| TEKIRO Hacksaw with Frame (Gergaji Besi) | Rp139.900 |
| Camelion Battery Lithium (Baterai Cas) | Rp20.900 |
| CAS Floor Scale + Indikator | Rp14.999.900 |
| METABO Cordless Sabre Saw (Mesin Gergaji Reciprocating Baterai) | Rp12.999.900 |
| Morris Cutting Torch Japan (Blender Las Potong) | Rp1.099.900 |
| BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin) | Rp1.630.000 |
| Makita Mesin Gergaji Bundar | Rp3.499.900 |
| BOSCH Core Bit Carbide-Tipped for Masonry & Concrete | Rp479.900 |
| Makita Compound Miter Saw | Rp6.499.900 |
| APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai) | Rp529.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/pzP103683935-2.jpg)
/olP105791885-1.jpg)

/5sP107323208-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Las%20Asetilin/Blow%20Pipe%20%26%20Crater/Morris%20Cutting%20Torch%20Japan%20(Blender%20Las%20Potong)/kpP103671745-1.jpg)
/P101518688-1.jpg)



/0dP111580013-1.jpg)


/P102092729-1.jpg)

/6sP101518244-38.jpg)
/o6P105551870-6.jpg)
/9oP103564348-4.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)